Tools
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
Boren
Spiraalboren
U0006
U0006.200.001
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
Fabory spiraalboor afgedraaid 13 mm DIN 338 RN HSS zwart 20,0 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
140
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
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
205
Diameter boor (mm)
20
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
140
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
271
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0006.200.001
EAN
8715494655392
UBB
240201020676
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AD102000