Tools
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
Boren
Spiraalboren
U0006
U0006.175.001
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
Fabory spiraalboor afgedraaid 13 mm DIN 338 RN HSS zwart 17,5 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
130
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
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
191
Diameter boor (mm)
17.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
130
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
209
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0006.175.001
EAN
8715494655347
UBB
240201020189
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AD101750