Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
U0000.190.001
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
Fabory Spiraalboor # DIN 338 HSS 19,0 MM
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
U0000.190.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
135
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
198
Diameter boor (mm)
19
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
135
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
285
HS- en goederencode
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0000.190.001
EAN
8715494651141
UBB
240201367846
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AA001900