Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1009.060.075
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
Fabory snijplaat metrisch fijn DIN 223 HSS-G M6 x 0,75
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
U1009.060.075
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1009.060.075
UBB
240202492726
UNSPSC
27110000