Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1660.063.001
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
Fabory snijmoer UNC DIN 382 HSS-G 1/4
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
U1660.063.001
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
19
Type schroefdraad
UNC
Draadmaat (metrisch)
6.3
Aantal tanden per inch
20
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
19
Type schroefdraad
UNC
Draadmaat (metrisch)
6.3
Aantal tanden per inch
20
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1660.063.001
UBB
240203271855
UNSPSC
27110000