Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0025.054.001
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
Fabory plaatboor cilindrisch DIN 1897 HSS-G geslepen 5,4 mm
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
U0025.054.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Diameter boor (mm)
5.4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0025.054.001
EAN
8715494657402
UBB
240201494566
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AQ000540