text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap UNC DIN ≈376B HSS-E 9/16


Artikelnummer U0725.142.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Aantal gangen per inch 12
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 1500
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0725.142.001
UBB 240203288602
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.