text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap NPT kort HSS-G 3/4


Artikelnummer U0660.191.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 33
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 20
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 33
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 20
Snijlengte (mm) 33
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Aantal gangen per inch 14
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 0.72
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0660.191.001
UBB 240202483246
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.