text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory machinetap NPT kort HSS-G 1/4


Artikelnummer U0660.063.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 25
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 25
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 18
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 4.71
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0660.063.001
UBB 240202482909
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.