Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0660.381.001
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
Fabory machinetap NPT kort HSS-G 1.1/2
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
U0660.381.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
42
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
42
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
42
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
42
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
11.5
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
29
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
800
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0660.381.001
UBB
240203306685
UNSPSC
23241615