text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap kort ISO 529B HSS-G M8


Artikelnummer U0760.080.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 22
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 22
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.3
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0760.080.001
EAN 8715494179058
UBB 240203256922
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.