text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap kort ISO 529B HSS-G M7


Artikelnummer U0760.070.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 7.1
Snijlengte (mm) 19
Draadmaat 7
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 7.1
Snijlengte (mm) 19
Draadmaat 7
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.6
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0760.070.001
UBB 240203256849
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.