text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap kort ISO 529B HSS-G M4


Artikelnummer U0760.040.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 4
Snijlengte (mm) 13
Draadmaat 4
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 4
Snijlengte (mm) 13
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.15
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0760.040.001
EAN 8715494179027
UBB 240203242997
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.