text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap kort ISO 529B HSS-G M3


Artikelnummer U0760.030.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Snijlengte (mm) 11
Draadmaat 3
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 3.15
Snijlengte (mm) 11
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.5
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0760.030.001
UBB 240203242815
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.