text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fabory machinetap kort ISO 529B HSS-G M20


Artikelnummer U0760.200.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Snijlengte (mm) 37
Draadmaat 20
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Snijlengte (mm) 37
Draadmaat 20
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11.2
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0760.200.001
UBB 240203257672
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.