text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap kort ISO 529B HSS-G M18


Artikelnummer U0760.180.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Snijlengte (mm) 37
Draadmaat 18
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 37
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Snijlengte (mm) 37
Draadmaat 18
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11.2
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 34
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0760.180.001
UBB 240203257599
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.