text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory machinetap kort ISO 529B HSS-G M16


Artikelnummer U0742.160.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 12.5
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 10
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0742.160.001
EAN 8715494179003
UBB 240203240421
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.