Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0760.120.001
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
Fabory machinetap kort ISO 529B HSS-G M12
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
U0760.120.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
89
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
89
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
7.1
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1.2
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0760.120.001
UBB
240203257268
UNSPSC
23241615