text.skipToContent
text.skipToNavigation
Geachte klant, ons bedrijf is op de volgende data gesloten vanwege feestdagen: 14, 15 en 25 mei.
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
dnes
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
Tappen
Machinetappen
U0700.030.001
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
Fabory machinetap kort DIN 352 HSS-E M3
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
U0700.030.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
3.4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
5.9
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0700.030.001
EAN
8715494188630
UBB
240202485068
UNSPSC
23241615