wings
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
Tappen
Machinetappen
U0700.140.001
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
Fabory machinetap kort DIN 352 HSS-E M14
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
U0700.140.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
60
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0700.140.001
EAN
8715494188708
UBB
240202485712
UNSPSC
23241615