text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fabory Machinetap kort DIN 352 HSS-E M12


HSS-E Co korte machinetappen DIN 352 vorm B worden gebruikt als compact gereedschap voor metrische binnendraad in productieomgevingen. Dankzij de stabiliteit van de tap worden schroefdraden met uitzonderlijke precisie vervaardigd. • DIN 352 definieert de afmetingen en vorm (zie afbeelding) • HSS-E zorgt voor stabiele snijkanten in gangbare constructiematerialen • Vorm B beschrijft de aansnijvorm Wordt vaak toegepast voor doorlopende gaten, waarbij spanen naar voren afgevoerd kunnen worden. Geschikt voor productieomgevingen waar een constante draadkwaliteit voor assemblage vereist is. Deze tap kan ook handmatig worden gebruikt. Raadpleeg de technische tabellen voor optimale snijsnelheden en toepassingen.

Artikelnummer
Spoed schroefdraad (mm)
Toon alle
Diameter
Toon alle diameters
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Diameter 12 mm
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Snijlengte (mm) 29
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 42.4
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Omschrijving

 

HSS-E Co korte machinetappen DIN 352 vorm B worden gebruikt als compact gereedschap voor metrische binnendraad in productieomgevingen. Dankzij de stabiliteit van de tap worden schroefdraden met uitzonderlijke precisie vervaardigd.

• DIN 352 definieert de afmetingen en vorm (zie afbeelding)
• HSS-E zorgt voor stabiele snijkanten in gangbare constructiematerialen
• Vorm B beschrijft de aansnijvorm

Wordt vaak toegepast voor doorlopende gaten, waarbij spanen naar voren afgevoerd kunnen worden. Geschikt voor productieomgevingen waar een constante draadkwaliteit voor assemblage vereist is.

Deze tap kan ook handmatig worden gebruikt. Raadpleeg de technische tabellen voor optimale snijsnelheden en toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer U0700.120.001
EAN 8715494188692
UBB 240202485639
UNSPSC 23241615

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.