Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
U0736.158.001
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
Fabory machinetap BSP DIN 5156C HSS-E 5/8
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
U0736.158.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
25
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
25
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0736.158.001
UBB
240203236890
UNSPSC
23241615