text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 3/4

Artículo No. U0789.191.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 14

Especificaciones

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 16
Merken Fabory
HS- en goederencode

Números de artículo

Artículo No. U0789.191.001
UBB 240203243565
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.