Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Verspanend gereedschap
Tappen
Machinetappen
U0789.063.001
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
Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1/4
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
U0789.063.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
22
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0789.063.001
UBB
240203243151
UNSPSC
23241615