text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory machinetap DIN 376C HSS-E M48


Artikelnummer U0706.480.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 36
Snijlengte (mm) 70
Draadmaat 48
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 36
Snijlengte (mm) 70
Draadmaat 48
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 4.79
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0706.480.001
UBB 240203281003
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.