text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory machinetap DIN 376C HSS-E M45


Artikelnummer U0706.450.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 65
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 65
Spoed schroefdraad (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 65
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 65
Spoed schroefdraad (mm) 4.5
Draadmaat 45
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3.91
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0706.450.001
UBB 240203280922
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.