text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 376C HSS-E M33


Artikelnummer U0706.330.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Snijlengte (mm) 50
Draadmaat 33
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Snijlengte (mm) 50
Draadmaat 33
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 20
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0706.330.001
UBB 240203280500
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.