text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 376C HSS-E M16


Artikelnummer U0706.160.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 32
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 32
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0706.160.001
EAN 8715494178822
UBB 240203279874
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.