text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 376B HSS-E M6


Artikelnummer
Spoed schroefdraad (mm)
Toon alle
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 4.5
Snijlengte (mm) 19
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 4.5
Snijlengte (mm) 19
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0721.060.001
UBB 240202486629
UNSPSC 23241615

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.