text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fabory machinetap DIN 376B HSS-E M4


Artikelnummer
Spoed schroefdraad (mm)
Toon alle
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Snijlengte (mm) 13
Draadmaat 4
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Snijlengte (mm) 13
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0721.040.001
UBB 240202486470
UNSPSC 23241615

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.