text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fabory machinetap DIN 376B-AZ HSS-E M12


Artikelnummer U0903.120.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Snijlengte (mm) 29
Sleutelvierkant (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Snijlengte (mm) 29
Sleutelvierkant (mm) 7
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer U0903.120.001
UBB 240203249505
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.