Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U1421.160.001
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
Fabory machinetap DIN 376B GR ISO 2/6H HSS-E M16
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
U1421.160.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
9
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1421.160.001
UBB
240202517654
UNSPSC
23241615