Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0731.080.075
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
Fabory machinetap metrisch fijn DIN 374C HSS-E M8 x 0,75
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
U0731.080.075
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0731.080.075
UBB
240203232188
UNSPSC
23241615