Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
U0852.025.001
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
Fabory machinetap DIN 371C HSS-E M2,5
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
U0852.025.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
9
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
2.8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
9
Spoed schroefdraad (mm)
0.45
Draadmaat
2.5
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
2
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0852.025.001
UBB
240203278058
UNSPSC
23241615