text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 371A HSS-E M2


Artikelnummer
Spoed schroefdraad (mm)
Toon alle
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Snijlengte (mm) 8
Draadmaat 2
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Snijlengte (mm) 8
Draadmaat 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0850.020.001
EAN 8715494179072
UBB 240203275815
UNSPSC 23241615

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.