text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 371A HSS-E M10


Artikelnummer
Spoed schroefdraad (mm)
Toon alle
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Snijlengte (mm) 24
Draadmaat 10
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Snijlengte (mm) 24
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 56.6
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0850.100.001
EAN 8715494179133
UBB 240203276490
UNSPSC 23241615

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.