Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U1425.040.001
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
Fabory machinetap DIN 371C GR 39° ISO 2/6H HSS-E M4
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
U1425.040.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1425.040.001
UBB
240202518074
UNSPSC
23241615