Tappen
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
Tappen
Machinetappen
U1435.030.001
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
Fabory machinetap DIN 371C BL 39° ISO 2/6H HSS-E M3
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
U1435.030.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1435.030.001
UBB
240202520112
UNSPSC
23241615