text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M8


Artikelnummer U0930.080.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 40
Draadmaat 8
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 40
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.080.001
UBB 240203250644
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.