text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M4


Artikelnummer U0930.040.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 2.8
Snijlengte (mm) 25
Draadmaat 4
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 2.8
Snijlengte (mm) 25
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.040.001
UBB 240203250313
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.