text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M3


Artikelnummer U0930.030.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 2.2
Snijlengte (mm) 22
Draadmaat 3
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 2.2
Snijlengte (mm) 22
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 1.8
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 2
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.030.001
UBB 240203250230
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.