text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M24


Artikelnummer U0930.240.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 80
Totale lengte (mm) 280
Schachtdiameter (mm) 18
Snijlengte (mm) 80
Draadmaat 24
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 3
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 80
Totale lengte (mm) 280
Schachtdiameter (mm) 18
Snijlengte (mm) 80
Draadmaat 24
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 550
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.240.001
UBB 240203251485
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.