text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M22


Artikelnummer U0930.220.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 80
Totale lengte (mm) 280
Schachtdiameter (mm) 18
Snijlengte (mm) 80
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 80
Totale lengte (mm) 280
Schachtdiameter (mm) 18
Snijlengte (mm) 80
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.220.001
UBB 240203251303
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.