text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M16


Artikelnummer U0930.160.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 63
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 63
Draadmaat 16
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 63
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 63
Draadmaat 16
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.160.001
UBB 240203251063
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.