text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M14


Artikelnummer U0930.140.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 11
Snijlengte (mm) 56
Draadmaat 14
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 2
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 56
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 11
Snijlengte (mm) 56
Draadmaat 14
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.140.001
UBB 240203250982
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.