text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M12


Artikelnummer U0930.120.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 9
Snijlengte (mm) 50
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 9
Snijlengte (mm) 50
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.120.001
UBB 240203250800
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.