text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Fabory machinetap DIN 357 HSS-E M10


Artikelnummer U0930.100.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 7
Snijlengte (mm) 45
Draadmaat 10
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 7
Snijlengte (mm) 45
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0930.100.001
UBB 240203250727
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.