text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16

Položka č. U0715.142.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 12

Technické údaje

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 9
Merken Fabory
HS- en goederencode

Čísla materiálu

Položka č. U0715.142.001
UBB 240203291085
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.