text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap UNF DIN ≈376C HSS-E 7/16


Artikelnummer U0719.111.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 13
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 13
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Draadmaat (inch) Overig
Merken Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0719.111.001
UBB 240203292802
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.