text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16

Artikelnummer U0715.111.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 17
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 14

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 17
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Merken Fabory
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer U0715.111.001
UBB 240203290822
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.